カテゴリ
- トラック用品・パーツ(6)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
「ledll24sslr」の検索結果

LEDラインライト・スラントショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側
KOITO(小糸製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥599税込¥6591個翌々日出荷スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。長さ(mm)50色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH