カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • カシムラ(1)
  • ドーワ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lwl9003w」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワーキングランプ角型ミニタイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ角型ミニタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
    用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
  • ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所)

    ワーキングランプ 角型

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途トラック・産業車両用形状角型耐振性JIS7G級
  • LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(195件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED