- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- CC印(ニッカトー)
- 3ページ目
3ページ目: CC印(ニッカトー)のすべての商品
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
直径(Φmm)0.03
許容差+0.02mm、-0.015mm
化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
1箱(1kg)
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/77%、Al2O3/13%
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。
U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1
硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)
化学組成Al2O3/99.9%
破壊靭性3.5MPa√m
密度(g/cm3)3.9
からずり磨耗率(ppm/h)6
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト、無釉薬
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%
使用温度(℃)1750
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
タイプるつぼ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
内径(Φmm)3
外径(Φmm)5
アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
使用温度(℃)1400
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10
破壊靭性4Mpa√m
密度(g/cm3)かさ密度/3.8
内容量(kg)1
特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良
純度(%)99.5、Al2O3
アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
用途プラスチック
仕様使用水量(mL/kg):150
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-S-30
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3 93%
性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性
乾燥時間(時間)24
用途充填
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1
温度(℃)(焼固)1350
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1850
化学組成Al2O3 98%
密度(充填)2.4
性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
使用温度(℃)最高1800
化学組成Al2O3:99.6%
化学組成MgO:98%、CaO:1%
使用温度(℃)最高1700
使用温度(℃)最高1700
化学組成MgO:98%、CaO:1%
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
商品タイプ乳鉢のみ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ
硬さ(HV10)200
曲げ強さ(MPa)(室温)400
密度(g/cm3)3.7
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90%
硬さ(HV10)390
曲げ強さ(MPa)(室温)700
密度(g/cm3)3.2
規格150mmΦ用
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
1個(1個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%