258件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊耐火るつぼ CP CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ CPCC印(ニッカトー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
SSA-Sボート CC印(ニッカトー)SSA-SボートCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
3,398税込3,738
1個(1個)
5日以内出荷
規格150mmΦ用化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
薬局形乳鉢 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢CC印(ニッカトー)
2,998税込3,298
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
6,298税込6,928
1箱(1式)
5日以内出荷
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
SSA-S 熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S 熱電対用絶縁管CC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1組(100本)
5日以内出荷から8日以内出荷
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1個(1kg)
7日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
ZR-11保護管 CC印(ニッカトー)ZR-11保護管CC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1本
51日以内出荷から91日以内出荷
耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%使用温度(℃)1750
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
HB共通スリチューブ CC印(ニッカトー)HB共通スリチューブCC印(ニッカトー)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
6,798税込7,478特価
1本ほか
当日出荷から79日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,198税込6,818
1パック(25本)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
ビスコメイト CC印(ニッカトー)ビスコメイトCC印(ニッカトー)
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
薬局形 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)薬局形 乳鉢のみCC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)ほか
5日以内出荷から82日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
HBチューブ CC印(ニッカトー)HBチューブCC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
吸収板 角形 CC印(ニッカトー)吸収板 角形CC印(ニッカトー)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
灰分測定用灰皿 角型 CC印(ニッカトー)灰分測定用灰皿 角型CC印(ニッカトー)
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
SSA-T角サヤのみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤのみCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)CB燃焼ボートCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質ムライト使用温度(℃)1450
CWるつぼ用 蓋のみ B用 CC印(ニッカトー)CWるつぼ用 蓋のみ B用CC印(ニッカトー)
579税込637
1枚
翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
CW蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)CW蒸発皿 丸底CC印(ニッカトー)
899税込989
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
灰分測定用灰ざら 丸型 CWシリーズ CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら 丸型 CWシリーズCC印(ニッカトー)
859税込945
1枚
12日以内出荷
化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%耐熱温度(℃)1100(常用)
ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-AシリーズCC印(ニッカトー)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
るつぼ C型 用 フタ CC印(ニッカトー)るつぼ C型 用 フタCC印(ニッカトー)
429税込472
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナボール HDシリーズCC印(ニッカトー)
3,098税込3,408
1箱
翌々日出荷
耐摩耗性に優れる。
材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ・フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズCC印(ニッカトー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5質量(g)800耐熱温度(℃)1750曲げ強さ(MPa)260化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9アズワン品番1-1736-15弾性率(GPa)380
SSA-Sチューブ(アルミナ) CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ(アルミナ)CC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー)HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)
43,980税込48,378
1組(10本)
5日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
内径(Φmm)3外径(Φmm)5
KMチューブ CC印(ニッカトー)KMチューブCC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
HBよりもアルカリ成分が少なく、耐クリープ性、耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)1000
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
タイプC型用
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
タイプB型用
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナボール HDシリーズCC印(ニッカトー)
6,498税込7,148
1箱
17日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1箱ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
ガラスキャップ GLASSCAPシリーズ CC印(ニッカトー)ガラスキャップ GLASSCAPシリーズCC印(ニッカトー)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
化学組成SiO2/81%、Al2O3/2%
SUN-11ポットミル CC印(ニッカトー)SUN-11ポットミルCC印(ニッカトー)
309,800税込340,780
1個
93日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性に優れる。
硬度HV1300化学組成Si3N4/90%密度(g/cm3)3.2
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1パック(5kg)
17日以内出荷
比較的微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-4 5kg入り化学組成MgO/96%アズワン品番61-0163-03危険物の類別非危険物