カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(11)
  • KANA(片山チエン)(747)
  • エスコ(75)
  • BIG DAISHOWA(51)
  • アズワン(45)
  • ノーブランド(44)
  • TURN(38)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • 椿本チエイン(34)
  • THK(34)
  • NOK(34)
  • 日本ジョイント(32)
  • 岩田製作所(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • MAD MAX(マッドマックス)(30)
  • 岡崎精工(29)
  • コンドーテック(27)
  • 小澤物産(OZC)(27)
  • 大洋ツール(27)
  • フルネスジャパン(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「46φ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
27,980税込30,778
1組(5個)
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
14,980税込16,478
1組(5個)
当日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-SるつぼB型 身のみ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼB型 身のみCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフルCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3耐熱温度(℃)1550(常用)化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
SSA-Sるつぼ C 身のみ CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ C 身のみCC印(ニッカトー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
SSA-Hるつぼ C 身のみ CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ C 身のみCC印(ニッカトー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質アルミナ95%
るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフルCC印(ニッカトー)
5,798税込6,378
1組(2個)
3日以内出荷
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
るつぼ用マッフル フタのみ CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフル フタのみCC印(ニッカトー)
5,198税込5,718
1箱(2個)
4日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状ふた高さ(mm)46外径(Φmm)80
46φ特集