カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(248)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • コガネイ(150)
  • CCS(シーシーエス)(113)
  • 常磐精工(102)
  • SIEMENS(53)
  • KYOCERA AVX(48)
  • RS PRO(33)
  • イトーキ(24)
  • ダイヤトレンド(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • RENESAS(21)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • BULGIN(20)
  • ABB(20)
  • TDKラムダ(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • 大見工業(12)
  • ADVANTEC(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCS」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
499税込549特価
1袋(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブCC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から63日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)CC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)HB絶縁管(熱電対用)CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(100本)ほか
当日出荷
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 ふたCC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
角板 SSA-T CC印(ニッカトー)角板 SSA-TCC印(ニッカトー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質SSA-T
アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器CC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)用フタCC印(ニッカトー)
389税込428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
燃焼CBボート CC印(ニッカトー)燃焼CBボートCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,799税込11,879
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-S用フタCC印(ニッカトー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)CB燃焼ボートCC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌日出荷
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニアCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用 蓋のみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用フタのみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散材質ジルコニア直径(Φmm)10硬さ(HV10):1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格ですアズワン品番5-4060-34
CWるつぼ B 身のみ CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみCC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ(金属溶解用)CC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
乳棒(化陶型) CC印(ニッカトー)乳棒(化陶型)CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
るつぼ(A型) CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)CC印(ニッカトー)
679税込747
1個
当日出荷
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
22,980税込25,278
1組(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
ボート SSA-S CC印(ニッカトー)ボート SSA-SCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミナ99.6%、Al2O2
SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1組(5個)
当日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
CW蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)CW蒸発皿 平底CC印(ニッカトー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から5日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
乳鉢(化陶型) CC印(ニッカトー)乳鉢(化陶型)CC印(ニッカトー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4耐熱温度(℃)1050(常用)仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用)CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%