カテゴリ
- 科学研究・開発用品(40)
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- climbing(クライミング)(89)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(117)
- KITO(キトー)(108)
- NEG(日電理化硝子)(279)
- SIBATA(柴田科学)(84)
- TGK(東京硝子器械)(156)
- Thermo Fisher Scientific(53)
- アズワン(291)
- エスコ(53)
- ガステック(60)
- コスモスビード(108)
- スバル(63)
- ナリカ(73)
- ホンダ(63)
- マルエム[理化学・容器](110)
- 三商(108)
- 旭製作所(52)
- 矢崎化工(65)
- ブランドをもっと見る
「ml-30」の検索結果

アルミナルツボSSA-Sルツボ
CC印(ニッカトー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミナルツボSSA-S用フタ
CC印(ニッカトー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980税込¥14,2781組(5個)当日出荷から翌々日出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Sるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥9,498税込¥10,4481組(5個)当日出荷から5日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Hるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥7,698税込¥8,4681組(5個)当日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Sるつぼ
CC印(ニッカトー)¥28,980税込¥31,8781組(10個)当日出荷から8日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ
CC印(ニッカトー)¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
るつぼ(A型)
CC印(ニッカトー)¥879税込¥9671個当日出荷釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
SSA-Hるつぼ
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781組(10個)当日出荷から8日以内出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
CC印(ニッカトー) CWるつぼ
CC印(ニッカトー)¥799税込¥8791個翌々日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
CW残留炭素測定用るつぼ
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷コンラードソン氏形残留炭素測定用るつぼ。耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。材質CW(ムライト)形状コンラードソン氏形容量(mL)29~31高さ(mm)35外径(Φmm)51底径(Φmm)23.5
残留炭素測定用るつぼ
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981組(10個)8日以内出荷石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。容量(mL)29-31高さ(mm)35外径(Φmm)51耐熱温度(℃)MAX1100底径(Φmm)23.5