カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • 三菱電機(236)
  • タンガロイ(235)
  • イトーキ(121)
  • AHS(121)
  • SMC(75)
  • (69)
  • SUGICO(スギコ)(53)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • イスカル(15)
  • ハリケーン(15)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
  • SK11(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • MB Wear(9)
  • 日立産機システム(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-h」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 ふたCC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボート SSA-H CC印(ニッカトー)ボート SSA-HCC印(ニッカトー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミナ95%、Al2O3
アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ・フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-CシリーズCC印(ニッカトー)
7,998税込8,798
1箱(5個)
翌々日出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
SSA-Hタンマン CC印(ニッカトー)SSA-HタンマンCC印(ニッカトー)
24,980税込27,478
1箱(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%使用温度(℃)1600
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
22,980税込25,278
1組(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
5,698税込6,268
1組(5個)
当日出荷から翌日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1組(5個)
当日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-HるつぼCC印(ニッカトー)
8,698税込9,568
1組(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
SSA-Hボート CC印(ニッカトー)SSA-HボートCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
ルツボ用フタ SSA-H用 CC印(ニッカトー)ルツボ用フタ SSA-H用CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
ルツボ SSA-H 身のみ CC印(ニッカトー)ルツボ SSA-H 身のみCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
SSA-Hるつぼ C 身のみ CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ C 身のみCC印(ニッカトー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質アルミナ95%
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
タイプC型用
SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mmCC印(ニッカトー)
7,098税込7,808
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-Hるつぼ用 蓋のみ B0/C1用 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ用 蓋のみ B0/C1用CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質アルミナ95%種類B0/C1用
SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mmCC印(ニッカトー)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mmCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mmCC印(ニッカトー)
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mmCC印(ニッカトー)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mmCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600