SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm

SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm - CC印(ニッカトー)

酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。

材質
SSA-H(アルミナ95%)
寸法(mm)
Φ25×Φ20×L120
使用温度(℃)
1600
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7805419513122004
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする