2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
アダプターチューブ(ストッパー付)武蔵エンジニアリング当日出荷
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
ミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング¥3,398~税込¥3,738~
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
プランジャ シリンジ用武蔵エンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
カーブニードル CPNシリーズ武蔵エンジニアリング¥7,698~税込¥8,468~
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ワーク側面への塗布に最適です。
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
金属ニードル武蔵エンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~
1セット(60本)ほか
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233