2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
アダプターチューブ(ストッパー付)武蔵エンジニアリング当日出荷
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
ミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング¥3,398~税込¥3,738~
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
プランジャ シリンジ用武蔵エンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
カーブニードル CPNシリーズ武蔵エンジニアリング¥7,698~税込¥8,468~
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ワーク側面への塗布に最適です。
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
金属ニードル武蔵エンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~
1セット(60本)ほか
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-80
ヘッドキャップ武蔵エンジニアリング¥2,698~税込¥2,968~
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用材質ポリエチレン(PE)
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング欠品中
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-65
クリアシリンジ 目盛付武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。滅菌なし材質ポリプロピレン(PP)常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(10ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-79
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」武蔵エンジニアリング8日以内出荷
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品・ 本体 MS-1D-CTR ・電源子ード(日本用) PK2-1・ACアダプタ ACAT-2・取説 ※ディスペンサーとして使用される際には、その他シリンジやノズルなどの構成品が必要となりますトラスコ品番465-9813幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力(W)12作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-64
PTFEニードル武蔵エンジニアリング当日出荷から10日以内出荷
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
金属ニードル武蔵エンジニアリング当日出荷から10日以内出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-78
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング欠品中
独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
クリアシリンジ Fタイプ 目盛付武蔵エンジニアリング¥16,980税込¥18,678
1セット(50本)
当日出荷
容量(mL)50トラスコ品番771-4386質量(g)829.9