MUSASHI バルブシステム専用コントローラー武蔵エンジニアリング7日以内出荷
圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247消費電力(W)12電源AC100~240V (50/60Hz)危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700バルブ開閉用:0.200~0.700