カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵エンジニアリング
  • SMC(18)
  • CKD(3)
  • 千代田通商(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東京測定器材(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc vxfc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUSASHI バルブシステム専用コントローラー 武蔵エンジニアリングMUSASHI バルブシステム専用コントローラー武蔵エンジニアリング
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247消費電力(W)12電源AC100~240V (50/60Hz)危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700バルブ開閉用:0.200~0.700
シーリングカテゴリ
関連カテゴリ