絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアウォーターゾル

エアウォーターゾルのページです。エアウォーターゾルは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブコンディショナー泡タイプ エアウォーターゾルキャブコンディショナー泡タイプエアウォーターゾル(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
タイプムース(発泡)タイプ
シルバー塗料 エアウォーターゾルシルバー塗料エアウォーターゾル(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
耐熱塗料 エアウォーターゾル耐熱塗料エアウォーターゾル(11件のレビュー)
909税込1,000
1本(220mL)
当日出荷
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料成分トルエン耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1本 エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1本エアウォーターゾル
369税込406
1本(672mL)
3日以内出荷
【洗浄力】???・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量672mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本 エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本エアウォーターゾル
499税込549
1本(595mL)
3日以内出荷
【洗浄力】??・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本)エアウォーターゾル
11,980税込13,178
1箱(672mL×30本)
3日以内出荷
【洗浄力】???・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20160mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 1本 エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー 1本エアウォーターゾル
719税込791
1本(504mL)
翌々日出荷
【洗浄力】?★・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量504mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本)エアウォーターゾル
14,980税込16,478
1箱(595mL×30本)
3日以内出荷
【洗浄力】??・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17850mL危険物の性状非水溶性
ジンク塗料 エアウォーターゾルジンク塗料エアウォーターゾル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
欠品中
亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。 車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。 光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。 亜鉛含有量30~40%。
グレー成分キシレン特性速乾、防錆タイプ速乾主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本) エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本)エアウォーターゾル
9,998税込10,998
1箱(504mL×30本)
翌々日出荷
【洗浄力】?★・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50430mL危険物の性状非水溶性
モンルナ モンレンシーII(洗顔パウダー) エアウォーターゾルモンルナ モンレンシーII(洗顔パウダー)エアウォーターゾル
1,598税込1,758
1個(110g)
6日以内出荷
なめらかでマイルドな泡が毛穴の汚れや古い角質を取り除くパウダー洗顔です。 お肌のトラブルとなる古い角質や毛穴の汚れをすっきりと取り除き、また、保湿成分のコラーゲン・ヒアルロン酸がつっぱらず、すべすべの素肌へと導きます。
成分コーンスターチ、カリ含有石けん素地、タルク、石けん素地、カオリン、マルチトール、ラウロイルグルタミン酸Na、セルロースガム、パパイン、パンクレアチン、グリチルリチン酸2K、卵黄油、シルク、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ラウリン酸、グリセリン、水性別男女兼用商品タイプ本体洗顔タイプパウダー