カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- ニチフ(4)
- ビーエルオートテック(2)
- TRUSCO(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
「pc 2005-m」の検索結果

レーザーセンサー
鎌田信号機¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下