曜日別特売

レーザーセンサー

レーザーセンサー - 鎌田信号機レーザーセンサー - 鎌田信号機
消費電力(W)
5以下
定格電圧(V)
DC24±10%
使用温度(℃)
-10~40
最大電流(A)
1.8(電源投入時)
検知距離(m)
車両/1.0~9.0
LED
青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時
素材
レーザーセンサー:PC/ASA 黒
特性
赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)
耐震性
2G以下
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番号
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LS-JG 8131582781315827LS-JG仕様/16SGH3041-S1Cセンサー_IP65、中継ボックス_IP65
¥377,000
¥329,800
¥362,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
LS-JP 8131743781317437LS-JP仕様/16SGH3042-S1Cセンサー_IP65、中継ボックス_IP33
¥403,000
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする