絞り込み
ブランド
- Axel
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
Axel
Axelのページです。Axelは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在113件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ビップ商工 |
|---|---|
| 所在地 | 〒457-0852 愛知県名古屋市南区泉楽通2丁目24番地 |

金型研磨砥石 お試しセット
Axel(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(6本)当日出荷セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
マイクログラインダー
Axel(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
マイクロアングルサンダー
Axel¥45,980税込¥50,5781台当日出荷カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140回転数(min-1[r.p.m])25000角度(°)ヘッド:90外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
アングルサンダーオプションキット
Axel¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
ミニアングルサンダー
Axel¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
強力ロンググラインダー
Axel¥31,980税込¥35,1781台当日出荷頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
静音エアーグラインダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
超硬ロータリーバー タイプK(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
金型研磨砥石 BLACK・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)12日以内出荷シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
超硬ロータリーバー タイプU(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプH(マスターカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本12日以内出荷から15日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
超硬ロータリーバー タイプE(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプE(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本10日以内出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプA(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバ アルミ U
Axel¥10,980~税込¥12,078~1本12日以内出荷アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
超硬ロータリーバ アルミ H
Axel¥9,098~税込¥10,008~1本9日以内出荷から12日以内出荷アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
超硬ロータリーバ アルミ E
Axel¥9,798~税込¥10,778~1本12日以内出荷アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
エアーフレックス
Axel¥32,980税込¥36,2781台12日以内出荷1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。 またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。ストローク(mm)10全長(mm)185質量(g)600空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット排気方向後方
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)当日出荷から12日以内出荷馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
ベルトサンダー(小型)
Axel¥31,980税込¥35,1781台12日以内出荷片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
3″カットグラインダー
Axel¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
エアーフレックス
Axel¥45,980税込¥50,5781台当日出荷本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら