Axel

Axelのページです。Axelは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ビップ商工
所在地〒457-0852 愛知県名古屋市南区泉楽通2丁目24番地
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型研磨砥石 お試しセット Axel

    金型研磨砥石 お試しセット

    Axel(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(6本)
    当日出荷
    セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
  • 超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • エアーブローガン Axel

    エアーブローガン

    Axel
    2,798税込3,078
    1台
    11日以内出荷
    エアー量調節式
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
    ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
  • 強力ロンググラインダー Axel

    強力ロンググラインダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
  • 超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバ アルミC Axel

    超硬ロータリーバ アルミC

    Axel
    6,298税込6,928
    1本
    12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    適合材アルミニウムなど
  • 超硬ロータリーバ アルミ E Axel

    超硬ロータリーバ アルミ E

    Axel
    6,998税込7,698
    1本
    12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
  • マジック式ディスクホルダー Axel

    マジック式ディスクホルダー

    Axel
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
  • ベルトサンダー(小型) Axel

    ベルトサンダー(小型)

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
    仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • 軽作業アングルサンダー Axel

    軽作業アングルサンダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    13日以内出荷
    作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • アングルサンダーオプションキット Axel

    アングルサンダーオプションキット

    Axel
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
    セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
  • ミニアングルサンダー Axel

    ミニアングルサンダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷
    マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • 電着ダイヤモンドバー(タイプL) Axel

    電着ダイヤモンドバー(タイプL)

    Axel
    359税込395
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)45シャンク径(Φmm)3
  • コイルホース Axel

    コイルホース

    Axel
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    付属品ワンタッチカプラ
  • 金型研磨砥石 BLACK・STONE Axel

    金型研磨砥石 BLACK・STONE

    Axel
    6,398税込7,038
    1箱(20本)
    12日以内出荷
    シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
    用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
  • 超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプU(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプU(スパイラルカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
  • 超硬ロータリーバー タイプH(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプH(マスターカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    12日以内出荷から15日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
  • 超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
  • 超硬ロータリーバー タイプE(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプE(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプE(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプE(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプA(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
  • 超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット)

    Axel
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    エンドカットはAタイプの先端面にカット刃を付け底面も切削できます
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバ アルミD Axel

    超硬ロータリーバ アルミD

    Axel
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    適合材アルミニウムなど
  • 超硬ロータリーバ アルミA Axel

    超硬ロータリーバ アルミA

    Axel
    5,798税込6,378
    1本
    12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    適合材アルミニウムなど
  • 超硬ロータリーバ アルミ U Axel

    超硬ロータリーバ アルミ U

    Axel
    7,798税込8,578
    1本
    12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
  • 超硬ロータリーバ アルミ H Axel

    超硬ロータリーバ アルミ H

    Axel
    6,498税込7,148
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    27,980税込30,778
    1台
    12日以内出荷
    1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。 またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。
    ストローク(mm)10全長(mm)185質量(g)600空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット排気方向後方
  • ミニフラップ Axel

    ミニフラップ

    Axel
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    外径(Φmm)58
  • 金型研磨砥石 ORANGE・STONE Axel

    金型研磨砥石 ORANGE・STONE

    Axel
    6,398税込7,038
    1箱(20本)
    当日出荷から12日以内出荷
    馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
    用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
  • ベルトサンダー Axel

    ベルトサンダー

    Axel
    48,980税込53,878
    1台
    12日以内出荷
    ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
    仕様キャッチング:20×520全長(mm)400質量(g)1400回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口前方
  • ベルトサンダー Axel

    ベルトサンダー

    Axel(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
    仕様キャッチング:20×520全長(mm)345質量(g)1000回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方