絞り込み
ブランド
- Axel
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Axel
- 3ページ目
3ページ目: Axelのすべての商品

電着ダイヤモンドバー
Axel¥6,698~税込¥7,368~1セット(30本)12日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出し量が大きい為、切削性に優れています。 切削能率、寸法精度に優れています。 豊富な形状とサイズから用途に合わせてお選びいただけます。
ダイワラビン
Axel¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)ほか12日以内出荷研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
ダイヤモンドヤスリ
Axel¥19,980税込¥21,9781セット(5本)12日以内出荷セット内容平・半丸・丸・四角・三角(各1本)粒度#120全長(mm)215寸法(幅W×厚さ)(mm)(平)11×3、(半丸)11×4、(丸)5、(四角)5×3、(三角)9ダイヤ層長さ(mm)80
新高速ダイワラビン
Axel¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)12日以内出荷高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。用途高速回転マイクロラインダー専用
金型研磨砥石 WA・STONE
Axel¥6,398~税込¥7,038~1箱(20本)12日以内出荷研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り砥粒中硬結合剤V適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
金型研磨砥石 PINK・STONE
Axel¥6,398~税込¥7,038~1箱(20本)12日以内出荷8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。用途放電加工後の表面研磨砥粒軟硬結合剤V適合材金型
金型研磨砥石 GREEN・STONE
Axel¥9,898~税込¥10,888~1箱(20本)12日以内出荷緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。 超硬、焼入れ鋼などに適しています。用途非鉄金属・硬質工具等砥粒中硬結合剤GC適合材金型、非鉄金属、硬質工具等
金型研磨砥石 EDM・STONE
Axel¥6,398~税込¥7,038~1箱(20本)12日以内出荷強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。 鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。用途放電加工後の荒仕上に適しています。砥粒中硬結合剤V適合材金型
カップ型ラビン(30Φ)
Axel¥5,698税込¥6,2681箱(10個)12日以内出荷ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000砥粒WA適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
エアーホースリール
Axel¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷小型軽量で、エアー源の遠い現場の携帯に便利。(電工ドラム同様エアードラムとして活用できる) 開放型でメンテナンスも簡単。用途天井・壁掛け・台置き質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×285×150圧力(kg/cm2)(作業)12、(限度)24ホースサイズ(内径×外径×全長)8.0×12×8mm
58Φオフセットラビン
Axel¥17,980税込¥19,7781箱(10個)12日以内出荷ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。用途ディスクサンダー用寸法(mm)58×5×10適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
エアーフレックス
Axel¥27,980税込¥30,7781台12日以内出荷パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。仕様キャッチング:バイス式ホルダーストローク(mm)0.7回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
ボスネジ
Axel¥2,798税込¥3,0781個15日以内出荷ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するための交換ネジです。取付ねじ(本体)1/4×28山、(カップ)7m/m×0.75pt
静音エアーグラインダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台12日以内出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方