カテゴリ

  • 空圧工具(40)
    • マイクログラインダー(5)
    • エアストレートグラインダー(11)
    • エアーベルトサンダー(3)
    • サンダー/ポリッシャー(14)
    • 空圧工具アクセサリー部品(3)
  • 研磨材(70)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Axel
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • StarTech.com(26)
  • 小倉屋(20)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • QNAP(12)
  • MOTTERU(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エレコム(5)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(3)
  • SPARKFUN(2)
  • KTM(2)
  • アズワン(1)
  • アルボース(1)
  • アイシス(1)
  • SUPER B(1)
  • 日昭産業(1)
  • ラムマウント(1)
  • 日野自動車(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 15000(4)
  • 16000(3)
  • 18000(1)
  • 19000(6)
  • 22000(3)
  • 25000(4)
  • 28000(2)
  • 30000(3)
  • 32000(1)
  • 35000(1)
  • 54000(1)
  • 60000(3)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2(4)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Axel」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型研磨砥石 お試しセット Axel金型研磨砥石 お試しセットAxel(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(6本)
当日出荷から12日以内出荷
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600適合材金型
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
アングルサンダーオプションキット AxelアングルサンダーオプションキットAxel
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
金型研磨砥石 ORANGE・STONE Axel金型研磨砥石 ORANGE・STONEAxel
6,198税込6,818
1箱(20本)
当日出荷から12日以内出荷
馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
ベルトサンダー(小型) Axelベルトサンダー(小型)Axel
25,980税込28,578
1台
当日出荷
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
41,980税込46,178
1台
当日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140角度(°)ヘッド:90空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
作業用グラインダー Axel作業用グラインダーAxel
16,980税込18,678
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様3mmコレットは付属していないタイプです全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)Axel
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
ミニアングルサンダー AxelミニアングルサンダーAxel
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
片手作業が可能なサンダーです。 小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:穴径 10全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット) Axel超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)Axel
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット) Axel超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット)Axel
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
エンドカットはAタイプの先端面にカット刃を付け底面も切削できます
材質超硬
超硬ロータリーバ アルミD Axel超硬ロータリーバ アルミDAxel
4,498税込4,948
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
適合材アルミニウムなど
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
調整ジョイント(カプラ付) Axel調整ジョイント(カプラ付)Axel
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
エアーツール本体の元に取り付け、エアー量が調節できます。 レバースイッチの場合でも回転調整が可能になります。
超硬ロータリーバー Axel超硬ロータリーバーAxel
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット) Axel超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)Axel
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
エアーフレックス AxelエアーフレックスAxel
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
マジック式フェルトディスク Axelマジック式フェルトディスクAxel
9,298税込10,228
1袋(20枚)
8日以内出荷から12日以内出荷
超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット) Axel超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)Axel
1,698税込1,868
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット) Axel超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)Axel
1,598税込1,758
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)Axel
1,698税込1,868
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
超硬ロータリーバ アルミ H Axel超硬ロータリーバ アルミ HAxel
5,598税込6,158
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) Axel超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)Axel
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
ディスクアングルサンダー(90°) Axelディスクアングルサンダー(90°)Axel
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
カップ砥石 Axelカップ砥石Axel
3,298税込3,628
1袋(20個)
10日以内出荷から12日以内出荷
用途アングルサンダー用粒度60#
超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット) Axel超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)Axel
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
ミニアングルサンダー AxelミニアングルサンダーAxel
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
エアーブローガン AxelエアーブローガンAxel
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
エアー量調節式
3″カットグラインダー Axel3″カットグラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方
塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション) Axel塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)Axel
37,980税込41,778
1台
12日以内出荷
超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
ネジ式フィニッシングディスク Axelネジ式フィニッシングディスクAxel
6,398税込7,038
1袋(20枚)
12日以内出荷から15日以内出荷
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用) Axel塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)Axel
41,980税込46,178
1台
12日以内出荷
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
コレットアングルサンダー(90°) Axelコレットアングルサンダー(90°)Axel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
63,980税込70,378
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
56,980税込62,678
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)212質量(g)550外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
軽作業用グラインダー Axel軽作業用グラインダーAxel
23,980税込26,378
1台
12日以内出荷
先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
中作業用エアーグラインダー Axel中作業用エアーグラインダーAxel
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
電着ダイヤモンドヤスリ 片コテ お試しセット Axel電着ダイヤモンドヤスリ 片コテ お試しセットAxel
21,980税込24,178
1セット(6本)
12日以内出荷
セット内容DCW-1、DCW-2、DCW-3、DCW-4、DCW-5、DCW-6