絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MEC

MECのページです。MECは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) MECMEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)MEC
459税込505
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
MEC タクタイルスイッチ SP-NO スルーホール モーメンタリ 12.5 x 10.3mm MECMEC タクタイルスイッチ SP-NO スルーホール モーメンタリ 12.5 x 10.3mmMEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Multimec(R)illumec(TM)4FスイッチSPNOモメンタリ動作LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様イルミネーションあり、末端様式:スルーホール長さ(mm)12.5幅(mm)10.3寸法(mm)12.5×10.3高さ(mm)10.4アクチュエータの種類プッシュボタン接点構成SP-NOボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+125コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
MEC タクタイルスイッチ SP-NO PCB 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm MECMEC タクタイルスイッチ SP-NO PCB 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mmMEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Multimec(R)illumec(TM)4FスイッチSPNOモメンタリ動作LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様イルミネーションあり、末端様式:表面実装長さ(mm)14幅(mm)10.3寸法(mm)14×10.3高さ(mm)10.4アクチュエータの種類プッシュボタン接点構成SP-NOボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+125実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
MEC タクタイルスイッチキャップ MECMEC タクタイルスイッチキャップMEC
469税込516
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
MEC タクタイルスイッチ MECMEC タクタイルスイッチMEC
519税込571
1個
7日以内出荷
MEC 押しボタンスイッチ用キャップ MECMEC 押しボタンスイッチ用キャップMEC
649税込714
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
押しボタンベゼル MEC MEC押しボタンベゼル MECMEC
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベゼル●併用可能製品:3FシリーズプッシュボタンスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
4FTH901 MEC4FTH901MEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4FSH961 MEC4FSH961MEC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4FSH922 MEC4FSH922MEC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4FSH901 MEC4FSH901MEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応