カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 旭化成
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
旭化成
旭化成のページです。旭化成は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/清掃用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 旭化成株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1931/05/21 |
| 所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
特価

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5本)ほか当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥609~税込¥670~1本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
EA-500S(樹脂セット)
旭化成(12件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット5日以内出荷(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター(ショートサイズ)
旭化成(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
EA-500(樹脂セット)
旭化成(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付けセット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
NEWラックワイプ 仕上拭き用詰替え
旭化成(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(300枚)当日出荷●拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 ●非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。 ●無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。 ●界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。用途●工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。 ●機械・OA機器などのメンテナンス・整備。 ●事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。トラスコ品番321-5270種別詰替え材質オレフィン系極細繊維不織布質量(kg)2.4シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)8生地の種類ウェットワイパー
NEWラックワイプ 仕上拭き用バケツタイプ
旭化成¥13,980税込¥15,3781缶(300枚)当日出荷拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。用途機械・OA機器等のメンテナンス・整備。トラスコ品番321-5261種別本体質量(kg)2.93色ホワイト区分新品シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)9.77生地の種類ウェットワイパー
SF防護服
旭化成¥799税込¥8791枚当日出荷ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。種別つなぎ色ホワイト機能ダイオキシンレベル1、耐水性
吸水土のう スーパーブロック
旭化成¥25,980税込¥28,5781箱(20枚)当日出荷独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。用途都市型災害の初期防水に最適付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚仕様吸水時間:3分トラスコ品番422-6027材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120質量(kg)吸水後:15本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
インナーグローブ
旭化成¥299~税込¥329~1双当日出荷吸汗性に優れた綿100%の手袋です。用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7色ホワイトサイズフリー入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
ヘアバンド
旭化成¥669~税込¥736~1枚当日出荷再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。 洗濯して繰り返し使用できます。用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場材質ポリエステル60%、キュプラ40%色白
アイパック吸水土のう
旭化成(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)当日出荷土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。 軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。 安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。 脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。用途水害、浸水対策用。トラスコ品番356-1623材質外:麻内袋:ポリエステル不織布質量(kg)(吸収後)17質量(g)400寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150時間吸水時間/約5分質量(g/枚)400
インナー手袋(フィットタイプ)
旭化成(1件のレビュー)¥279税込¥3071双当日出荷吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7色白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)白ゲージ数13
EA-500(ベースキット)
旭化成(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)
旭化成¥9,998~税込¥10,998~1本ほか6日以内出荷ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応


クリーンソックス
旭化成¥799税込¥8791袋当日出荷キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。 高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場仕様一般洗浄品材質キュプラ50%、ポリエステル50%包装1足/パック
脱水処理剤
旭化成¥499税込¥5491袋当日出荷使用済みのアイパック土のうに振りかけることでや約15~30分程度で土のうから水を排出させます。排出した水はそのまま下水に流すことができます。 排水規制PHに適合するため、通常使用される塩化カルシウムに比べて生活環境の汚染を抑えます。トラスコ品番356-1615質量(g)210
プロ用リードペーパー
旭化成¥1,598税込¥1,7581個(2ロール)当日出荷生鮮魚肉類の鮮度保持・油こし・油切りなど幅広い用途に使用できるクッキングペーパーです。たっぷり使える100枚巻きです。天然パルプを使用しています。用途肉・魚のドリップ対策、油こし、あく取りに。トラスコ品番703-5537材質天然パルプ色白長さ(m)0.39シートサイズ(mm)385×240バックル100カット×2ロール
接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル
旭化成¥4,198税込¥4,6181袋(10本)当日出荷ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
NEWラックワイプ 油汚れ用バケツタイプ
旭化成¥11,980税込¥13,1781缶(300枚)当日出荷拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 非常に丈夫な不織布を使用しています。用途自動車のエンジン廻りのメンテナンス・整備。トラスコ品番321-5105質量(kg)2.93色ホワイトシートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)9.77生地の種類ウェットワイパー
クックパー クッキングシート L 15m
旭化成¥849税込¥9341個(15m)6日以内出荷両面シリコーン加工の耐熱性・耐油性のある紙で、オーブン、電子レンジ、蒸し器等でお使いいただけます。食品がくっつかず、さらっとはがせますので、料理やお菓子がキレイに仕上がります。油や汁を通しにくいので後片付け簡単です。仕様●内容量:1巻(15m)アズワン品番65-8991-34
エッジレスクロス
旭化成¥739~税込¥813~1枚当日出荷用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に仕様クリーン洗浄済材質ポリエステル60%、キュプラ40%色白質量(g)37.5シートサイズ(mm)255×215
給気一次用フィルター
旭化成¥45,980~税込¥50,578~1セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル(アクリル系)タイプシートタイプ長さ(m)500幅(cm)500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80
NEWラックワイプ 油汚れ用詰替え
旭化成¥10,980税込¥12,0781袋(300枚)当日出荷拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 レンジやキッチン家電の清掃。トラスコ品番309-3689質量(kg)2.4(袋)シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)8生地の種類ウェットワイパー
油吸着材 ルックリン BR
旭化成¥24,980税込¥27,4781箱(100枚)5日以内出荷海や河川、油水分離槽、モノづくり現場など 場所を問わずご使用いただける製品です。シートは3層構造となっているため形状安定性に優れ、吸油後のシート回収も形状を維持しています。用途A重油、切削油、潤滑油などの工業油の吸着に。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収にもご使用いただけます。油の漏れやすい現場での油拭き取りや置き敷き用途に。国交省型式承認を取得しているため、船舶事故への備えや 海上に流出した油の回収にもご活用いただけます。トラスコ品番703-5538材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4色ブルー縦(mm)500横(mm)500吸油量1.2g/cm3
クックパーWSロールタイプ 20本入
旭化成¥23,980税込¥26,3781ケース(20本)7日以内出荷濡れても破れにくいクッキングシート仕様●BOXタイプ:38cm×20m●単品JAN:4901670115246●ITFコード:14901670115243アズワン品番67-6600-92
スタンバイ・トレー STBシリーズ
旭化成¥5,798税込¥6,3781セット8日以内出荷前橋市医師会共同開発。ワクチンを充填した注射器の搬送負荷を軽減します。1段に10本のシリンジ収納可能で数量管理が容易です。仕様サイズ:272mm×210mm×270mm 材質:EPS(ポリスチレン) セット内容:トレー10段、蓋1枚 アルコール消毒可能アズワン品番65-3393-34
NEWラックワイプ WU
旭化成¥29,980~税込¥32,978~1箱(30枚×20個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、変性エタノール100%を含浸し、ひどい汚れもスッキリ落とします。界面活性剤、油分、水を含まないので乾燥が早く拭き残りがありません。仕様連続取出し成分変性エタノール100%寸法(mm)200×260
NEWラックワイプ HD
旭化成¥51,980~税込¥57,178~1箱(300枚×4個)8日以内出荷特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、汚れ落とし効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ・カーボン・油煙・粘着剤の跡まで落とします。仕様連続取出し成分界面活性剤寸法(mm)200×260
旭化成 ACベスト アウターベスト
旭化成¥3,690税込¥4,0591枚当日出荷使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。 デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。 夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。 防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト材質タイベック(R)(ポリエチレン)色白
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら