旭化成
プロ用リードペーパー
生鮮魚肉類の鮮度保持・油こし・油切りなど幅広い用途に使用できるクッキングペーパーです。
たっぷり使える100枚巻きです。
天然パルプを使用しています。
用途
肉・魚のドリップ対策、油こし、あく取りに。
トラスコ品番
703-5537
材質
天然パルプ
色
白
長さ(m)
0.39
シートサイズ(mm)
385×240
バックル
100カット×2ロール
内容量
1個(2ロール)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964119
PLPL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください