絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコネクター 矢崎総業

    ナイロンコネクター

    矢崎総業
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-05
  • アローエコシート・アローエコボード 矢崎総業

    アローエコシート・アローエコボード

    矢崎総業
    5,598税込6,158
    1式(20枚)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    柔らかい板状の緩衝材です。 印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合
    用途工業用品、ワレモノなど輸送物の緩衝材として 農産物、水産物、冷凍食品の緩衝材・断熱材として 段ボール等の中敷きとして長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ・ターミナル 矢崎総業

    コネクタ・ターミナル

    矢崎総業
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    1.0III(040III)コネクタ用端子
    材質黄銅タイプオス表面処理スズメッキ入数(個)50適合電線サイズ(sq)AVS0.3~0.5
  • 5極コネクタ・ハウジング1.0Ⅲ(040Ⅲ)コネクタ 矢崎総業

    5極コネクタ・ハウジング1.0Ⅲ(040Ⅲ)コネクタ

    矢崎総業
    889税込978
    1袋
    6日以内出荷
    非防水コネクタ。電線対電線"及び"電線対基板"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
    材質PBT自然色タイプオス入数(個)5
  • ギボシ端子 メス・黄銅 矢崎総業

    ギボシ端子 メス・黄銅

    矢崎総業
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●内容:ギボシ・メス接続子●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:黄銅●表面処理:-●内容:ギボシ・メス接続子アズワン品番68-2108-83
  • ギボシ端子 オス・黄銅 矢崎総業

    ギボシ端子 オス・黄銅

    矢崎総業
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●内容:ギボシ・オス接続子●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:黄銅●表面処理:-●内容:ギボシ・オス接続子アズワン品番68-2108-81
  • ギボシメス側スリーブ 矢崎総業

    ギボシメス側スリーブ

    矢崎総業
    38税込42
    1個
    5日以内出荷
    仕様●内容:ギボシ・メススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・メススリーブアズワン品番68-2108-85
  • ギボシオス側スリーブ 矢崎総業

    ギボシオス側スリーブ

    矢崎総業
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    仕様●内容:ギボシ・オススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・オススリーブアズワン品番68-2108-84
  • 大容量2極カプラセット 矢崎総業

    大容量2極カプラセット

    矢崎総業
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
    仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)アズワン品番67-0371-92
  • 防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業

    防災備蓄用座布団 アローエコ座布団

    矢崎総業
    3,798税込4,178
    1式(24枚)
    当日出荷から29日以内出荷
    災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易座布団です。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での座り心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
    用途災害備蓄用座布団仕様使用時幅(mm):400使用厚さ(mm)15使用長さ(mm)500
  • 防災備蓄用汎用マット アローエコマット 矢崎総業

    防災備蓄用汎用マット アローエコマット

    矢崎総業
    11,980税込13,178
    1式(3組)ほか
    29日以内出荷
    災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
    用途災害備蓄用マットレス使用厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用長さ(mm)1800
  • 防災備蓄用マットレス アローエコマットレス 矢崎総業

    防災備蓄用マットレス アローエコマットレス

    矢崎総業
    8,698税込9,568
    1式(3組)ほか
    29日以内出荷
    災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットレスです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、床や簡易ベッドでの寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
    用途災害備蓄用マットレス使用厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用長さ(mm)1800