カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
    • 車用シングルコード(5)
    • 自動車用ギボシ端子(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 26(1)
ブランド
  • 矢崎総業
  • モノタロウ(20)
  • タイカツ(5)
  • 富士電線工業(8)
  • 倉茂電工(40)
  • エーモン(30)
  • 品川電線(10)
  • 三ツ星(6)
  • 大電(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15)
  • 協和ハーモネット(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(334)
  • エスコ(249)
  • SMC(168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(158)
  • SIGNET(シグネット)(70)
  • マリンテック(59)
  • FPC(37)
  • KTC(36)
  • SAMTEC(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0sq」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギボシ端子 矢崎総業

    ギボシ端子

    矢崎総業(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • ギボシ端子キャップ 矢崎総業

    ギボシ端子キャップ

    矢崎総業(15件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線コードの絶縁に材質軟質ビニル適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子スリーブ
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • 平型端子250型 矢崎総業

    平型端子250型

    矢崎総業(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズホルダーセット 矢崎総業

    管ヒューズホルダーセット

    矢崎総業(5件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
    仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
    仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    979税込1,077
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
  • 大容量2極カプラセット 矢崎総業

    大容量2極カプラセット

    矢崎総業
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
    仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)アズワン品番67-0371-92
  • 自動車用ヒューズホルダー 矢崎総業

    自動車用ヒューズホルダー

    矢崎総業
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
    用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)