カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
絞り込み
ブランド
  • 矢崎総業
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エーモン(1)
  • 清和工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 富士電線工業(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 住友電装(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cavs0.3sq」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ矢崎総業
949税込1,044
1パック
当日出荷から5日以内出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ矢崎総業
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ矢崎総業
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
0.3sq特集