絞り込み
ブランド
- YEC
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
YEC
YECのページです。YECは、オフィスサプライ、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 山口電機工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-11-9 |

平型ヒューズボックス
YEC(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。付属品AV2.0コード(連結使用可)色黒タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
圧電式バックアラーム
YEC(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
過巻き警報機(スイッチ)
YEC(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷過巻き防止用の警報スイッチです。仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
ミニ平型ヒューズボックス
YEC(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)付属品AV2.0コード(連結使用可)色白タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
スーパーバックアラーム
YEC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
クレーン用過巻警報機
YEC(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
パイロットランプ(電球無・コード無)
YEC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリカーボレンズのパイロットランプです。取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
ダンプ警報機
YEC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
音声合成右左折・バックアラーム
YEC(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様対雨質量(g)700定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー
消音機能付音声バックアラーム
YEC(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
パッカー(カバー外し治具 10個入り)
YEC¥11,980税込¥13,1781セット(10個)当日出荷HDDを取り出すために、ノートパソコンや外付けHDDなどを分解する際、筐体を傷つけず容易に分解することができるツールです。 パッカーの先端部をモールドの勘合部に差し込み、回転させることでツメが外れ、"パカっと"分解できます。 マイナスドライバーやピンセットなどの金属と違い樹脂成型品ですので、ノートパソコンや外付けHDDなどの製品に傷をつける心配がありません。
Demi YG2022(SATAⅢ/USB3.0)
YEC(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷高速データ転送 36GB/分SATA理論値。 接続するデバイスの性能により異なります。 SATA、USB3.0インタフェース対応 SATA 6Gb/sに対応 さらにUSB3.0インタフェース標準装備 オプション追加で様々インタフェースに対応 SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応 各種規格に準拠した消去機能 NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。 消去報告書作成機能 USBメモリへの実行ログ保存機能 本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。 消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。 クロスコピー対応 異なるインタフェース間でのコピーが可能。 例)SASからSATAへのコピーするなど。 簡易診断機能 シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.TチェックインターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要)主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・最大接続台数【HDD】消去時/2台
Demi PG520(SATA)
YEC¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷本体重量は約650g、A5サイズの超小型設計 携帯性に非常に優れ、現場でのデータ消去、コピー、バックアップ作業に威力を発揮します。 クリップ(容量設定)機能搭載 ターゲットHDDをマスタHDDと同一容量にします。解除も可能 SATAⅡ(3Gb/s)対応 データ転送速度は、1分あたり8.5GBの高速転送を実現しました。 (転送速度は、接続するデバイスの性能により異なります。) 使用領域の解析・コピー機能 使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能 MBR、GPT対応。FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 消去機能、簡易診断機能を搭載 消去:1回、NSA、DoD、 簡易診断:SMART自己診断機能質量(g)約650インターフェースSATA/ATA ※ATAは変換アダプタ(オプション)が必要主な機能全領域コピー&コンペア、使用領域コピー&コンペア、HPAクリップ、データ消去、簡易診断最大接続台数【HDD】コピー時/1:1、消去・診断時/2台