カテゴリ

  • バイク部品(4)
    • バッテリー(3)
    • 充電器(チャージャー)(1)
  • バッテリー・電装(2)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
絞り込み
バッテリー品番(古河電池)
  • FT4L-BS(1)
  • FT7B-4(1)
  • FT9B-4(1)
  • FT12A-BS(1)
  • FT12B-4(1)
  • FTX4L-BS(1)
  • FTX5L-BS(1)
  • FTX7A-BS(1)
  • FTX7L-BS(1)
  • FTX9-BS(1)
  • FTX12-BS(1)
  • FTX14-BS(1)
  • FTZ5S(1)
  • FTZ6V(1)
  • FTZ7S(1)
  • FTZ8V(1)
  • FTZ10S(1)
  • FTZ12S(1)
  • FTZ14-BS(1)
  • FTZ16-BS(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
  • GT9B-4(1)
  • GT12B-4(1)
  • GTZ4V(1)
  • GTZ5S(1)
  • GTZ8V(1)
  • YT4L-BS(1)
  • YT7B-BS(1)
  • YT12A-BS(1)
  • YTX4L-BS(1)
  • YTX5L-BS(1)
  • YTX7A-BS(1)
  • YTX7L-BS(1)
  • YTX9-BS(1)
  • YTX12-BS(1)
  • YTX14-BS(1)
  • YTZ5S(1)
  • YTZ6V(1)
  • YTZ7S(1)
  • YTZ10S(1)
  • YTZ12S(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 8.6(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
充電電流(A)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
ブランド
  • 古河電池
  • AZ BATTERY(5)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • ホンダ(61)
  • BC BATTERY CONTROLLER(36)
  • 大橋産業(BAL)(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • SKC(環境測定)(11)
  • 三菱(10)
  • Maritime Progress(9)
  • StarTech.com(8)
  • Jackery(ジャクリ)(8)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(7)
  • MUELLER ELECTRIC(7)
  • NEC(6)
  • 電菱(6)
  • DJI(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「battery」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 12V二輪車用バッテリー充電器 古河電池

    12V二輪車用バッテリー充電器

    古河電池
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
    質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)
  • ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池

    ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ

    古河電池
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
    付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ幅(mm)175定格電圧(V)12フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)箱高(mm)190極板カルシウムタイプ
  • 太端子アダプター 古河電池

    太端子アダプター

    古河電池(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合S40B19Lセット内容プラス1個、マイナス1個
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

    古河電池
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー充電電流(A)0.4液入質量(kg)約1.4主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)