2ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
216件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリ GP-IBケーブル(2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ GP-IBケーブル(2m)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
オプション 出力ケーブル 最大電流10A テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション 出力ケーブル 最大電流10A テストリードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
長さ(m)約1電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCミリオームメータ GOM-800シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg)約7消費電力最大420W/550VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.94MB)取扱説明書(2.04MB)入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
88,980税込97,878
1個
16日以内出荷
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz動作環境温度範囲:0℃~35℃ / 相対湿度: <80%RH保存環境温度範囲:-10℃~35℃ / 相対湿度: <90%RH温度範囲:35℃~70℃ / 相対湿度: <80%RHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。
用途20chマルチプレクサ+2ch電流用仕様熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch)速度スキャン:最速時80ch/secスキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)最大電圧(V)300
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms定格出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)3入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:1mV/0.1mA、最高表示:0.1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)108入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:1mV/0.02mA、最高表示:0.1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)150定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArmsロードレギュレーション【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)2入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)150定格出力電力(W)40入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms負荷変動【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
9,898税込10,888
1本
予約販売
仕様150MHz帯域、10:1/1:1切換付RoHS指令(10物質対応)対応
オプション LSGシリーズ用 パラレル接続ケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション LSGシリーズ用 パラレル接続ケーブルテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
20chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSF-Lシリーズ用 横置き2台用パラレル接続キット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSF-Lシリーズ用 横置き2台用パラレル接続キットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ ワニ口クリップ 2 線 +GND 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ ワニ口クリップ 2 線 +GND 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35Vテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ワニ口クリップ2線+GNDテストリード
電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PW-A/PAR-A用  GP-IB/USBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PW-A/PAR-A用 GP-IB/USBボードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
GP-IB/USBコンクリートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電子電圧計 GVTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流電子電圧計 GVTシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
付属品取扱説明書、電源コード、テストリード質量(kg)約2.7測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBmチャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz周波数特性10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下歪率(%)≦2(フルスケールにおいて)確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)入力電圧300μV~100V
オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
オプション GOMシリーズ用 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GOMシリーズ用 4線テストリードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
クリップ型テストリード
タイプDIN3760:1968、3線測定(GDM-802/802GR/805用)長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PPH用ケーブル 出力テストリード10AMax テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PPH用ケーブル 出力テストリード10AMaxテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
長さ(m)約1電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
垂直分解能:8bit メモリ長:25Kポイント/ch 画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能 大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶 入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ 垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ) 時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル) 水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示 アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能 USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力 USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ9pin テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ9pinテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
RS232C(DB-9)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 1.5m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 1.5mテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
4,398税込4,838
1個
予約販売
ロッドアンテナ
寸法(mm)200/120/80タイプBNC端子、3段RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~6GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~6GHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
DCブロックN-Nアダプタ
タイプDCブロック N(F)-N(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~6GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~2.2GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
DCV基本確度0.012%、4.3インチカラー液晶の5 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg)約3.2サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm消費電力最大30VARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.99MB)取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ) GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)