絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
230件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    86,980税込95,678
    1台
    19日以内出荷
    ※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
    付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-03-20周波数レンジ0.1Hz~5MHz校正証明書一般校正
  • ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    67,980税込74,778
    1台
    17日以内出荷
    ※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
    付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-01-20周波数レンジ0.1Hz~5MHz校正証明書一般校正
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
  • 【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
    機能テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF
  • 【レンタル】多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
    質量(kg)約9.1
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1,098,000税込1,207,800
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    889,800税込978,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    639,800税込703,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBディスプレイ4.3インチカラーLCDプリセット機能10個周波数範囲47~63Hz保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)2000最大消費電力(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)3入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)108入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms定格出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)3入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:1mV/0.1mA、最高表示:0.1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)108入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
  • パワーメータ用テストフィクスチャ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    パワーメータ用テストフィクスチャ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。 定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。 15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
    用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 試験成績書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源 試験成績書付

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    309,800税込340,780
    1台
    15日以内出荷
    インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
    用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
  • アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    BNC(P) - SMA(J) 50Ω
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    949,800税込1,044,780
    1個
    55日以内出荷
    小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。
    用途トラッキングジェネレータ・GP-IB付付属品:電源コード(AC100V用)アズワン品番3-9086-01RoHS指令(10物質対応)対応周波数レンジ9kHz~3GHzモデルGP-IB/トラッキングジェネレータモデル
  • ファンクションジェネレーター テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ファンクションジェネレーター

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最大12チャンネルまでの複数台同期運転が可能な任意波形ファンクションジェネレーターです。
    付属品BNCケーブル(出力数分)、電源コード、アクセサリCD寸法(mm)265×374×107質量(kg)約4機能AM、FM、FSK、PM、SUM、PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組)波形(基本)正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、高調波、DC、(任意)サンプルレート/250MSa/s、繰り返しレート/125MHz、波形長/8M points、振幅分解能/16bitsオフセット±5Vpk ac+dc(50Ω)/±10Vpk ac+dc(解放時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    仕様150MHz帯域、10:1/1:1切換付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF通信トレーナ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    RF通信トレーナ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    教育実習向けRF通信トレーナGRF-1300Aは、3GHzスペクトラムアナライザGSP-730と組み合わせることで、低予算で効率の良い周波数ドメインの学習が可能です。
    仕様AM変調とFM変調、ミキサー、バンドパスフィルター、トラブルシューティングの学習用に8種類の不良状態をシュミレーションする5個のON/OFFスイッチと5個テストポイント、USBデバイスポート:PCリモート用出力波形正弦波:0.1~3MHz、10kHzステップ、方形波:0.1~3MHz、10kHzステップ、三角波:0.1~3MHz、10kHzステップ周波数(MHz)(RF)870~920RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    709,800税込780,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
    周波数レンジ9kHz~3GHzスイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7質量(kg)約4.5(フルオプション時)機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSWシリーズ用接続信号ケーブル(2台用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用接続信号ケーブル(2台用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション LSGシリーズ用GP-IBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション LSGシリーズ用GP-IBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全試験機用オプション GP-IBユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全試験機用オプション GP-IBユニット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    STW/GPT用GP-IBボード。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション LSGシリーズ用 パラレル接続ケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション LSGシリーズ用 パラレル接続ケーブル

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキャナ用テストリード赤(STW-S1/S2用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スキャナ用テストリード赤(STW-S1/S2用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    スキャナボックス用テストリード赤。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキャナ用テストリード黒(STW-S1/S2用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スキャナ用テストリード黒(STW-S1/S2用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    5,998税込6,598
    1台
    61日以内出荷
    スキャナボックス用テストリード。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース導通試験用テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アース導通試験用テストリード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,998税込7,698
    1台
    61日以内出荷
    スキャナボックス向けGB用テストリード。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード(STW-S1/S2用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    テストリード(STW-S1/S2用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    スキャナボックス用テストリード。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40Aアース導通試験器 GCTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    40Aアース導通試験器 GCTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
    仕様(単独試験モード)100パターン外部出力PASS/FAIL外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)保護機能加熱、過電圧、過電流RoHS指令(10物質対応)対応インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION試験電流AC3A~40A
  • GDS-1000B用オプション サーチトリガ機能 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GDS-1000B用オプション サーチトリガ機能

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    11,980税込13,178
    1台
    35日以内出荷
    波形メモリから特定の条件で抽出したマーカーの前後を表示するオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GDS-1000B用オプション セグメント機能 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GDS-1000B用オプション セグメント機能

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    11,980税込13,178
    1台
    35日以内出荷
    メモリ分割を行なう機能をDCS-1000B/GDS-1000Bシリーズに追加します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ GP-IBケーブル(2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ GP-IBケーブル(2m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア方式AC電源 APS-Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    リニア方式AC電源 APS-Eシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト測定機能電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全試験機用スキャナボックス テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全試験機用スキャナボックス

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    薄型直流安定化電源 PUシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1台
    欠品中
    薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
    保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSWシリーズ用 アナログ制御用コネクタキット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 アナログ制御用コネクタキット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型直流安定化電源 PSUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    薄型直流安定化電源 PSUシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売
    質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    179,800税込197,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
    保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応