カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • モノタロウ(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(575)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(498)
  • KTM(253)
  • BMW(252)
  • RS PRO(252)
  • HARLEY-DAVIDSON(185)
  • SMC(178)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • SCHMERSAL(79)
  • TOTO(71)
  • SPARKFUN(61)
  • モートーン(53)
  • 三菱ふそう(51)
  • シュナイダーエレクトリック(50)
  • DUCATI(48)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(47)
  • ノーブランド(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • フエニックス・コンタクト(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RSC」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCミリオームメータ GOM-800シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ