カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- Flash Forge(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- IKO(日本トムソン)(2)
- omron(オムロン)(30)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
- SMC(2)
- 丸山製作所(1)

パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bpsその他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0~50測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電流表示:(CT)1 ~ 9999.999、電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))(GP-IB)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bpsその他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0~50測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999、電流表示:(CT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら