パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))
4インチカラー液晶ディスプレイを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能
電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能
電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W
最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA
クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)
積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)
全高調波ひずみ測定:IEC、CSA
前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
- 付属品
- 電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)
- 仕様
- 汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
- 適合
- RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
- その他
- P-IB(オプション):IEEE488.2準拠
- 寸法(mm)
- 270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)
- 質量(kg)
- 約 2.9
- 電圧
- 最大絶縁:300V
- 電源
- AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA
- 温度範囲(℃)
- 0~50
- 測定項目
- 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪
- 倍率
- 電流表示:(CT)1 ~ 9999.999、電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999
- 桁数
- 5桁(レンジによる固定小数点表示)
- 表示
- 2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)
- 最大電流(A)
- 25ms
- 周囲温度
- 0℃~50℃
- フィルター
- カットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)
- 周波数
- 45Hz~ 6kHz
- A/D変換器
- 電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz
- 保存温度(℃)
- -10℃~70℃
- 高度(m)
- <2000
- 相対湿度
- 0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無
- 最大許容入力電圧
- 連続:600Vrms
- 動作環境
- 屋内
- 入力インピーダンス
- 電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)
- 表示項目
- Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI
- 入力電流(A)
- (連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10Arms
- コマンド
- SCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF
- 最大電圧(V)
- (1倍時)700Vrms
- USB
- USB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC Class
- LAN
- IEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ



























