カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • SMC(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 東日製作所(2)
  • TOA(1)
  • マスプロ電工(1)
  • KENWOOD(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • audio-technica(1)
  • TEAC(1)
  • NZXT(1)
  • GROUND ZERO(1)
  • Audioengine(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db100n-s」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
その他測定用品カテゴリ
関連カテゴリ