カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • テクシオテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgx-2220」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
gx-20特集