カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gdm-9060」の検索結果
特価

6 1/2桁デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)質量(kg)3.3表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電流100μA~3A測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ基本確度(DC-V)0.000075
6 1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ校正証明書付き
6桁1/2デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075