カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dm7560」の検索結果

デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース)
横河計測¥289,800税込¥318,7801台65日以内出荷・61/2 桁の高精度と高い安定度を両立・見やすい大画面による多彩な表示・最高30kサンプル/秒の高速データロギング・100kポイントの大容量内蔵ログメモリー・豊富な解析を実現するオフラインブラウズ機能・測定の自動化に対応できる豊富な通信インタフェース仕様画面(ドット数):480ドット×272ドット(液晶表示器は数点の欠陥を含む場合があります。欠陥の総数:7ドット以下。)、画面(バックライト):LED、画面:LCD、画面(カラー):16bit、65.536色、汚染度2(導通性の汚染物質が存在する環境で使用しないこと)適合通信インタフェース:LAN&RS-232インタフェース電源電圧100VAC. 50/60Hz耐電圧DC±500V(LO端子-接地間)消費電力21VA以下(オプション含む)ウォームアップ時間電源投入後1時間動作温湿度範囲0~50(40℃、80%または同等の水分量以下。結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~+60℃(40℃、90%または同等の水分量以下。結露なきこと)電源コードUL/CSA 標準タイプ、PSE対応駆動方式画面:TFTアクティブマトリックス画面サイズ4.3型カテゴリー設置(過電圧):カテゴリll(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
リスタ ハイテーブル
アール・エフ・ヤマカワ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷から4日以内出荷豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。スタンディングやハイチェアと合わせてご利用いただける高さ1000mmタイプ。付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト高さ(mm)1000天板耐荷重(kg)20ベース厚さ(mm)8天板厚さ(mm)18
リスタ カフェテーブル
アール・エフ・ヤマカワ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷から4日以内出荷豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
ローカウンターII W750×D600
アール・エフ・ヤマカワ¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷1人用の幅750mmでコンパクトなローカウンター。 別売りのJシリーズローカウンターのストレート(奥行き600mm)やコーナー用と連結も可能です。 幕板の左右に切り欠きがあります。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)750質量(kg)約28色ウォルナットG高さ(mm)700奥行(mm)600天板耐荷重(kg)約50グリーン購入法適合