カテゴリ
- 測定用品(73)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- GW INSTEK(8)
- CONTEC(コンテック)(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- サンワサプライ(1)
- インタフェース(1)
- 電脳組(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「gp-ib」の検索結果

DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷内容GP-IB モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBカードオプション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥24,780税込¥27,2581個欠品中GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ GP-IBケーブル(2m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。RoHS指令(10物質対応)対応
オプション GDM-8261A用 GP-IBカード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷GB-IBカードタイプGDM-8261A用GP-IBカードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSF-L/Hシリーズ用 GP-IBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷GP-IBコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
安全試験機用オプション GP-IBユニット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷STW/GPT用GP-IBボード。RoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBオプション(LSP/AEL/LSC用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷GP-IB用オプションカード適合AELシリーズ・LSPシリーズ・LSCシリーズ
オプション PW-A/PAR-A用 GP-IB/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷GP-IB/USBコンクリートボードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション LSAシリーズ用 GP-IB/USB/RS-232Cボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷GP-IB/USB/RS-232CコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PS-A/PDS-Aシリース GP-IB/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷GP-IB/USBコンクリートボードRoHS指令(10物質対応)対応
パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))(GP-IB)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bpsその他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0℃~35℃、相対湿度: <90%RH、35˚;C~ 、相対湿度: <80%RH測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999、電流表示:(CT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
直流安定化電源 PA-Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から16日以内出荷直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
多入力電子負荷装置 LWシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応質量(kg)約7.1RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥219,800~税込¥241,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)3入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)108入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。RoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥629,800税込¥692,7801個4日以内出荷175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応
電子負荷装置 LSGシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)RoHS指令(10物質対応)対応
シーケージカレントテスタ GLCシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応
2スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)適合固定値:110W質量(kg)約3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】0.5W【過電流保護(OCP)】0.05A【過電圧保護(OVP)】0.2V機能(SHORT)【CCモード】2Aレンジ: 2.2A、20Aレンジ: 22A【CVモード】約0V【CRモード】15kΩレンジ: 3.75Ω、300Ωレンジ: 0.075Ωレンジ【過電力保護(OPP)】1~102W【過電流保護(OCP)】0.25~20.4A【過電圧保護(OVP)】1~81.6V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 110W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
コンパクトAC/DC電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥249,800~税込¥274,780~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。質量(kg)約10.5寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)表示4.3インチカラーLCD分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)相数単相2線周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200波形任意:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
交流・直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応
パワーメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥189,800~税込¥208,780~1個ほか4日以内出荷から31日以内出荷5インチ大画面LCDを採用 電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード 2種類の測定値表示 スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示 シンプル:4項目を同時表示 クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、) 50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析 IEC62301に対応した測定が可能 積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ 2系統電流センサ入力 測定可能レンジ:~600V・~20A 最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A 通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷等価サンプリング時:最高100GS/s 大画面8インチLCD(SVGA)搭載 高速波形更新80,000波形/秒のVPO 最大2Mポイントのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか4日以内出荷から21日以内出荷大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール