カテゴリ
- 制御機器(30,324)
- パソコン/周辺機器(16,947)
- 空調・照明・電設資材(16,207)
- バイク純正部品(9,640)
- 電気材料(6,575)
- トラック純正部品(3,704)
- 自動車純正部品(3,327)
- 科学研究・開発用品(2,972)
- 溶接用品(2,307)
- 家電(1,927)
- 建築金物(1,850)
- 建材・エクステリア(1,608)
- バイク部品(1,571)
- 作業工具(1,554)
- 機構部品(1,550)
- 事務用品(1,354)
- 学童・教育用品(1,061)
- 測定用品(967)
- 船舶用品・漁業資材(952)
- 作業服(835)
- 医療(785)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(675)
- 農業機械(675)
- 防災用品(663)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(655)
- 配管・水廻り設備部材(642)
- ねじ・ボルト・釘(610)
- メカニカル部品(607)
- 切削工具(595)
- 電動工具(550)
- テープ(423)
- 自転車部品(421)
- 安全保護具(418)
- 日用品(400)
- 介護用品(390)
- 安全用品(385)
- 研磨材(378)
- オフィス家具(370)
- カー用品(370)
- 梱包用品(366)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
- 整備工具・収納(299)
- 住設機器(289)
- 手袋(280)
- FA担当者のオススメ新商品(261)
- バッテリー・電装(246)
- 厨房用品(241)
- はんだ関連・静電気対策用品(222)
- 清掃用品(222)
- 完成車(205)
- 自転車整備工具・アクセサリー(202)
- 印刷用紙/インク/印刷機(199)
- 卓上消耗品(186)
- 安全標識(166)
- 店舗什器・備品(165)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(157)
- 防犯用品(145)
- 救急・衛生(140)
- 物流用品(134)
- 農業・園芸資材(132)
- 縫製用品(117)
- トラック用品・パーツ(114)
- ヘルスケア(99)
- 自動車補修部品(94)
- クリーンルーム用品(81)
- 測量用品(土木/建設)(78)
- 保管用品(72)
- 鈑金・塗装(71)
- 安全靴・作業靴(71)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(68)
- 理美容(62)
- 塗装・養生・内装用品(61)
- マスク(60)
- 自動車用オイル・ケミカル(57)
- 食品・飲料(49)
- 接着剤・補修材(48)
- 測定関連サービス(48)
- スプレー・オイル・グリス(46)
- 洗車・清掃(45)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- フォークリフト・産機・建機用品(39)
- 洗剤・除去剤(38)
- 塗料(31)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(27)
- 空圧工具(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- タイヤ・足回り(21)
- 農具(21)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- ガレージ機器・整備設備(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- KNIPEX(クニペックス)(1,131)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
- Nikon(ニコン)(701)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(1,000)
- STMicro(741)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,310)
- TELEMECANIQUE SENSORS(720)
- uni(三菱鉛筆)(788)
- UNION(ユニオン)(1,618)
- WURTH ELEKTRONIK(6,312)
- ノーブランド(773)
- パナソニックコネクト(1,859)
- フエニックス・コンタクト(2,930)
- ホンダ(10,392)
- ミツビシ(565)
- メディアカバーマーケット(13,161)
- 三菱ふそう(4,320)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ni」の検索結果

Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3
特殊電極¥91,980~税込¥101,178~1箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6082AWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)当日出荷用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6625棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応
フリップアウトカラビナー NI59321
NiteIze¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2方向に回転し折りたためてコンパクトに収納できる、フリップアウトカラビナー。360°回転可能な二つのゲートは耐久性の高い鋳造アルミニウムを使用しています。約18kgの耐荷重で色々なシーン・用途で活躍します。片方のゲートで固定、もう片方にギアをクリップする簡単構造です。折りたたみ機能で不要なときはコンパクトに出来ます。・360°回転するデュアルカラビナ。・大きな径でどこにでも接続し固定する事が可能。・折りたたみ機能で小さく収納。・耐久性抜群の鋳造アルミボディ。・丈夫なステンレス製ゲート材質アルミニウム、ステンレススチール、シリコーン寸法(mm)【開口部】小:28、大:38質量(g)51耐荷重(kg)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×167×19
ディープ ポケット カラビナー NI59323
NiteIze¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポケットに固定して使える初のカラビナ、ディープ ポケット カラビナー。縦長カラビナはポケット等に差込むだけで外れる事がありません。ループの無い服装やバッグ等どこでも身近に簡単に使えます。スプリングゲートで布地にしっかり固定された本体も、鍵を使用する時は簡単に取り出せます。付属の二重リングが鍵を安全に守ります。・25.4mmの深さで布地をしっかり掴んで固定。・内側・外側のポケットや、ベルトループ、バッグなど用途は様々。・スプリングゲート構造で本体が簡単に着脱可能。・二重リング(直径23mm)付属。・高品質のステンレススチールボディ。・安全なステンレスワイヤーゲート材質ステンレススチール質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×70×23開口部(mm)10
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
XPOWER Ni-MH 7.2V
ハイテックマルチプレックスジャパン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥229,800税込¥252,7801箱(12.5kg)翌々日出荷インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(50個)欠品中TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
Ni+A丸皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(1200本)当日出荷から3日以内出荷ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥219,800税込¥241,7801箱(12.5kg)翌々日出荷インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3
特殊電極¥109,800税込¥120,7801箱(5kg)5日以内出荷溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3224 ENi6182被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrFe-3RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティング食付5P
真鍮製アダプター NI-58
STS¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷お手持ちのNIKONプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。トラスコ品番807-2495材質真鍮質量(g)176ねじ径(inch)【下部】5/8
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形プレート
ノーブランド¥3,771~税込¥4,148~1個4日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。材質ニッケル(Ni-201)形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/4/5/6穴数0材種その他金属切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理HRコーティング食付5P精度表記STD
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
ムデンNI12.9CAP(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)60寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法l(mm)60寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法v(mm)0.6ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm
日泉ケーブル¥599税込¥6591本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
...