DCミリオームメータ GOM-800シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から15日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
DCソースメジャーユニットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から16日以内出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W最小出力分解能、10pA/1μV基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)電圧、電流、抵抗測定機能測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)サンプリングスピード可変SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能リミットテスト5つの演算機能内蔵過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力リアルタイムクロック内蔵リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニットI-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.31MB)取扱説明書(7.53MB)
5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から16日以内出荷
垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類のスキャン・モジュール最大450ch/secのスキャンレート内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1質量(kg)4.5寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%消費電力Max. 50VA保存温度(℃)-40~70高度(m)2000まで動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
DCソースメジャーユニットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)76日以内出荷から91日以内出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W最小出力分解能、10pA/1μV基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)電圧、電流、抵抗測定機能測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)サンプリングスピード可変SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能リミットテスト5つの演算機能内蔵過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力リアルタイムクロック内蔵リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニットI-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.31MB)取扱説明書(7.53MB)