カテゴリ
- 測定用品(9)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- 城東テクノ(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 日研工作所(9)
- ホンダ(9)
- 日恵製作所(8)
- LILIEL(リリエル)(8)
- コロニル(7)
- KVK(6)
- エレコム(5)
- ノーブランド(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NGK(日本特殊陶業)(4)
- 摂津金属工業(4)
- 日本製線(4)
- WP(ダブルピー)(4)
- トリニティ(4)
- 通信興業(4)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pfr」の検索結果
特価

PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFR/PSU/PPX用スレーブ用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷スレーブ用シリアルリンクケーブル 0.5m、RJ-45 <-> RJ-45
ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥56,980税込¥62,6781個15日以内出荷電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。対象機種直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM