カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • IQD(3)
  • EPSON(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • KTC(1)
  • タカギ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ABRACON(1)
  • AKER(1)
  • EUROQUARTZ(1)
  • ナリカ(1)
  • CQ出版(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • QANTEK(1)
  • MERCURY(1)
  • QT Quarztechnik(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcxo 12mhz」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
電気測定カテゴリ