カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • VISHAY(95)
  • onsemi(75)
  • SAMTEC(45)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • Sensata / Crydom(38)
  • BOURNS(33)
  • スバル(30)
  • TRUSCO(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • EPCOS(14)
  • TDK(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • グリーンハウス(10)
  • CROUZET(10)
  • NVE(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • CADDOCK(8)
  • 東芝(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ハンディタイプLCRメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
    質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
  • データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    データ収集システム/データロガー

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    115,800税込127,380
    1個
    4日以内出荷
    DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
    用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch)電流(A)AC/DC:最大2電圧(V)DC:最大600スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応スイッチングスピード3ms
  • リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
    付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    889,800税込978,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    639,800税込703,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBディスプレイ4.3インチカラーLCDプリセット機能10個周波数範囲47~63Hz保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)2000最大消費電力(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1,098,000税込1,207,800
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力電圧拡張(0 ~ 600Vrms)(APS-7050/7100用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    出力電圧拡張(0 ~ 600Vrms)(APS-7050/7100用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    52,980税込58,278
    1個
    92日以内出荷
    APS-7000シリーズの出力電圧を600Vrmsまでに拡張するオプション