カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
長さ(m)
  • 2(3)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
芯数(C)
  • 4(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.9(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5.7(1)
  • 6.9(1)
ブランド
  • 大電
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • 倉茂電工(25)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • JAPPY(2)
  • 堺電業(6)
  • スイデン(1)
  • オーナンバ(9)
  • BELDEN(8)
  • 長岡特殊電線(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 伸興電線(4)
  • カワイ電線(4)
  • 日合通信電線(4)
  • ヤガミ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq 4芯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
8sq 4芯ケーブル特集