カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 大電
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(148)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • SMC(40)
  • RS PRO(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • CKD(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • エレコム(4)
  • 三菱電機(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • Optibelt(4)
  • MTO(4)
  • アクアソル(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • SMT(南海精工所)(3)
  • TRACO POWER(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1270」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E) 大電1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E)大電
99,980税込109,978
1台
107日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。1000BASE-SX,LX規格に準拠していますので、同規格に準拠したSFPとの対向接続が可能です。光ポート付スイッチの対向側に、メディアコンバータ+光ポート無しのコンパクトな1000BASE-Tスイッチを組み合わせることで、安価なネットワーク構築を可能とします。既設のマルチモードファイバを用いて、2km伝送が可能です。1000BASE-SXでは足りなかった550m以上の光伝送にも対応できます。これにより、100Mで使用していた既存の設備がファイバの張替えなしにそのまま活用出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2~550m(MMF時)/2m~15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m~2km(50μm)/2m~1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-20dBm/0~-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100~1600/1270~1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-10dBm/0~-10dBm●発光中心波長(nm):1270~1355付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ消費電力(W)DC側:4以下本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:1000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)消費電力(VA)AC側:8以下適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0~10/0~7研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC、SPC、AdPC、UPC研磨/PC研磨
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810SG2E) 大電10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810SG2E)大電
129,800税込142,780
1台
107日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2~550m(MMF時)/2m~15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m~2km(50μm)/2m~1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-20dBm/0~-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100~1600/1270~1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-10dBm/0~-10dBm●発光中心波長(nm):1270~1355付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0~10/0~7研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC,SPC,AdPC,UPC研磨/PC研磨
1G専用 光メディアコンバータ(DN1800LE) 大電1G専用 光メディアコンバータ(DN1800LE)大電
239,800税込263,780
1台
107日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):15~45km●受光レベル:-3~-23dBm●受光波長(nm):1100~1620●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯●発光レベル:+5~-2dBm●発光中心波長(nm):1270~1355付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)8~21研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810LE) 大電10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810LE)大電
269,800税込296,780
1台
107日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):15~45km●受光レベル:-3~-23dBm●受光波長(nm):1100~1620●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯●発光レベル:+5~-2dBm●発光中心波長(nm):1270~1355付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)8~21研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
関連キーワード
蝶番 127特集