絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,299)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,480)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,493)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷北米、欧州向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥85,980~税込¥94,578~1本5日以内出荷北米向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥3,598~税込¥3,958~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥249,375~税込¥274,313~1箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
多関節ロボットケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか8日以内出荷捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥41,980~税込¥46,178~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥18,980~税込¥20,878~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥19,980~税込¥21,978~1巻8日以内出荷色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥8,798~税込¥9,678~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥78,980~税込¥86,878~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥27,980~税込¥30,778~1本8日以内出荷UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。色黒種類FA用ケーブル適合規格UL 758定格電圧(V)30全長(m)100AWG28絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58導体UL 758導体公称断面積(mm2)0.08定格温度(℃)80燃焼性VW-1耐電圧(V/min)500
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥77,980~税込¥85,778~1巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線