カテゴリ

  • 電気材料(20)
    • KIV(5)
    • IV(1)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(10)
    • VCT(1)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • モノタロウ(7)
  • 三ツ星(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(38)
  • 富士電線工業(23)
  • JAPPY(13)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • エーモン(4)
  • BRIDGE[自動車用品](8)
  • 清和工業(4)
  • KHD(36)
  • SMC(667)
  • KTC(171)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(80)
  • nepros(68)
  • FPC(59)
  • マリンテック(59)
  • 長岡特殊電線(51)
  • エスコ(41)
  • 倉茂電工(41)
芯数(C)
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 7(4)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 30(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(8)
  • 0.75(13)
  • 1.25(11)
  • 2(2)
  • 3.5(8)
  • 4(1)
  • 5.5(7)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(12)
長さ(m)
  • 2(7)
  • 5(8)
  • 10(11)
  • 15(8)
  • 20(10)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(2)
  • 0.7(2)
  • 0.9(6)
  • 0.96(2)
  • 1(1)
  • 1.1(12)
  • 1.5(11)
  • 1.8(2)
  • 2.04(1)
  • 2.1(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(7)
  • 2.61(1)
  • 3.1(6)
  • 3.46(1)
  • 4(1)
  • 4.52(1)
  • 5.82(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
0.54・0.7・0.9・0.96・1・1.1・1.5・1.8・2.04・2.1・2.4・2.5・2.61・3.1・3.46・4・4.52・5.82・10・14・導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5sq」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
819税込901
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
7,098税込7,808特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,698税込10,668
1巻(100m)
5日以内出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,398税込1,538特価
1巻(2m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75関連資料メーカーカタログ(0.32MB)グリーン購入法適合
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
13,980税込15,378
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
569税込626
1巻(2m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,498税込1,648
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
44,980税込49,478
1巻(100m)
5日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
2,298税込2,528
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応0.75~2mm2は電気用品安全法に適合(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.44MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
41,980税込46,178
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
84,980税込93,478
1セット(100m×30巻)
92日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000
5sq ギボシ特集