カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(1)
- J&Aオイル(1)
- 富士電線工業(2)
- トヨタ(2)
- ホンダ(11)
- MOTUL(2)
- JTC(2)
- ニューテック(1)
- モリグリーン(1)
- スズキ(1)
- ニッサン(2)
- WOLF'S HEAD(2)
- 象印マホービン(1)
- 三ツ星(1)
- Kendall(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CVTF」の検索結果
商品豆知識

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF