カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 松永製作所(45)
- RotopaX(ロトパックス)(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- StarTech.com(8)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 松永製作所 (車椅子)(5)
- SIGLENT(4)
- Cisco(シスコ)(4)
- イマダ(3)
- セムコーポレーション(3)
- サンワダイレクト(3)
- ケービデバイス(3)
- Gefen(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- エフ・アール・シー(2)
- Vesrah(2)
- パラゴンソフトウェア(2)
- ブランドをもっと見る
「ext-2」の検索結果
特価

アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥14,980税込¥16,4781袋7日以内出荷。30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276。UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962アズワン品番65-7476-93
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980税込¥28,5781袋7日以内出荷30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276。UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038アズワン品番65-7415-44
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,498~税込¥4,948~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥6,698~税込¥7,368~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥8,798~税込¥9,678~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥18,980~税込¥20,878~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥19,980~税込¥21,978~1巻8日以内出荷色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000