カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • イスカル(7)
  • ホンダ(7)
  • マパール(5)
  • ADVANTEC(4)
  • 日東工器(3)
  • 未来工業(3)
  • BXカネシン(3)
  • アズワン(2)
  • 亀倉精機(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ナベヤ(2)
  • タナカ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp28」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷
電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28
Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
21,980税込24,178
1巻(30m)
7日以内出荷
UL ( UL758 )半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ωアズワン品番65-7408-41
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1